ゴーグルM31C-VF

ゴーグルM31C-VF - 理研オプテックゴーグルM31C-VF - 理研オプテック
(1件のレビュー)

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単
感染症対策ゴーグル

仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)92規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489438No.73
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17489438
2020-02-24
用途: 除草作業、屋外掃除
その他業種

フレームの大きなメガネでもしっかりとカバーします。ゴムの色がグレーで見た目も良いです。ウイルスの流行に備えても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする