理研オプテック
ゴーグル M-06T
側面の視界を確保するラウンド形状
メガネの上からでも使用可能
仕様
曇り止めレンズ、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
メガネ併用可
形状
ゴーグル型
質量(g)
104
規格
JIS規格品
材質(フレーム)
PVC
アイピース
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489456
No.75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください