5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 - SMC
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29932366VK3120-5D-01-Q(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,690
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932375VK3120-5D-01F(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,360
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932384VK3120-5DO-M5(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
8,140
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
29932393VK3120-5DO-M5-F(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932402VK3120-5DO-01(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,140
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932411VK3120-5DO-01-F(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932427VK3120-5DO-01F(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,140
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932436VK3120-5DOS-01(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,640
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932445VK3120-5DS-M5(D)DIN形ターミナル(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
8,860
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932454VK3120-5DS-M5-F(D)DIN形ターミナル(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932463VK3120-5DS-01(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,860
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932472VK3120-5DS-01-F(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
9,020
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932481VK3120-5DS-01F(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,860
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932497VK3120-5DZ-M5(D)DIN形ターミナル(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
9,240
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
29932506VK3120-5DZ-M5-F(D)DIN形ターミナル(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
29932515VK3120-5DZ-01(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
9,240
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29932524VK3120-5DZ-01-F(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
9,410
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
29932533VK3120-5DZ-01-F-Q(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
9,740
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932542VK3120-5DZ-01F(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
9,240
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932551VK3120-5DZ-01N-F(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932567VK3120-5G-M5グロメット300mmM5×0.8DC24(-)標準
7,810
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
29932576VK3120-5G-M5-F(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
7,980
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
29932585VK3120-5G-01グロメット300mmRc1/8DC24(-)標準
7,810
7,598
8,358(税込)
当日出荷
29932594VK3120-5G-01-F(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(01)1/8(Aポート)24(-)標準
7,980
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
29932603VK3120-5G-01F(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932612VK3120-5GS-M5グロメット300mmM5×0.8DC24(-)標準
8,310
7,798
8,578(税込)
当日出荷
29932621VK3120-5GS-M5-F(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
29932637VK3120-5GS-01(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,310
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29932646VK3120-5GS-01-F(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,470
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
29932655VK3120-5GS-01F(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932664VK3120-5GS-01N(G)グロメット(リード線長さ:300mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932673VK3120-5H-M5グロメット600mmM5×0.8DC24(-)標準
8,090
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932682VK3120-5H-M5-F(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932691VK3120-5H-01(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,090
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932707VK3120-5H-01-F(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932716VK3120-5H-01F(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,090
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932725VK3120-5H-01N(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,090
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932734VK3120-5HS-M5グロメット600mmM5×0.8DC24(-)標準
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29932743VK3120-5HS-M5-F(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(M5)M5×0.8(5)DC24(-)標準
8,750
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932752VK3120-5HS-01(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,580
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932761VK3120-5HS-01-F(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,750
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932777VK3120-5HS-01F(H)グロメット(リード線長さ:600mm)(01)1/8(Aポート)(5)DC24(-)標準
8,580
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932786VK3120-6D-M5(D)DIN形ターミナル(M5)M5×0.8(6)DC12(-)標準
8,360
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932795VK3120-6D-M5-F(D)DIN形ターミナル(M5)M5×0.8(6)DC12(-)標準
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932804VK3120-6D-01(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(6)DC12(-)標準
8,360
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932813VK3120-6D-01-F(D)DIN形ターミナル(01)1/8(Aポート)(6)DC12(-)標準
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932822VK3120-6DO-M5(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(M5)M5×0.8(6)DC12(-)標準
8,140
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
29932831VK3120-6DO-M5-F(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(M5)M5×0.8(6)DC12(-)標準
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932847VK3120-6DO-01(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(01)1/8(Aポート)(6)DC12(-)標準
8,140
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
29932856VK3120-6DO-01-F(DO)DIN形ターミナル(コネクタなし)(01)1/8(Aポート)(6)DC12(-)標準
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする