VISIONS クックポット

VISIONS クックポット - VISIONSVISIONS クックポット - VISIONSVISIONS クックポット - VISIONSVISIONS クックポット - VISIONSVISIONS クックポット - VISIONSVISIONS クックポット - VISIONS
(3件のレビュー)

直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。
フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。
保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。
エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。

適合ガス火、電子レンジ、オーブン材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17412648CP-869413801.5185×265×150
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
17412657CP-869519772.5215×305×175
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
17412666CP-869624343.5215×305×215
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17412657
2023-11-30
用途: スープや煮物料理
その他業種

ガラス製で中も見えるため作業もしやすくおしゃれです。ガラスの重みは多少ありますが、こびりつきも取れやすく洗いやすいため大変使い勝手がよく重宝してます。ソースパンを追加で買う予定です。

対象商品 : 17412657
2023-08-05
用途: 家で料理する時
サービス業

追加購入です。
気のせいかもしれないのですが、保温性がすごくいいです。
またガラスなので洗いやすさ抜群です。

対象商品 : 17412657
2017-01-31
用途: お料理教室
社団法人shojin works japan飲食業

デザインも良く、直火で使用でき、食材の中身が良く見えるのでとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする