VISIONS スープポット

VISIONS スープポット - VISIONSVISIONS スープポット - VISIONS

直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。
フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。
保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。
エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。

材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)容量(L)3.5質量(g)2656本体寸法(幅W×全長×高さH)275×315×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17412675CP-8697
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする