曜日別特売

キシラデコールコンゾラン

キシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカルキシラデコールコンゾラン - 大阪ガスケミカル
(3件のレビュー)

屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。

用途
屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
注意
※防虫の対象はヒラタキクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の退色・変色ならびにカビ、木材害虫、木材腐朽菌などによる汚染、加害を生じる場合があります。
※人が歩行する面や摩擦が生じる面では塗膜が剥がれる恐れがありますので使用しないでください。
※原液の色と乾燥後の色は異なります。事前に必ず試し塗りで仕上がり、色合いなどを確認してから塗装してください。
※硬質材(イペ、チーク、ジャラ、ウリンなどの南洋材系堅木)は、高密度であり樹脂成分が密着しにくいため、早期に塗膜剥離が生じる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
特性
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17434418-1缶(3.5kg)ピニー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
17434427-1缶(3.5kg)タンネングリーン屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434436-1缶(3.5kg)シルバーグレー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
17434445-1缶(3.5kg)ジェットブラック屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
17434454-1缶(3.5kg)ブリリアントイエロー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434463-1缶(3.5kg)グリーン屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434472-1缶(3.5kg)チーク屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434488-1缶(3.5kg)マホガニ屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434497-1缶(3.5kg)オリーブ屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
17434506-1缶(3.5kg)ワイス屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434515-1缶(3.5kg)レッド屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434524-1缶(3.5kg)ライトアイボリー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434533-1缶(3.5kg)カスタニ屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
17434542-1缶(3.5kg)パリサンダ屋外木部屋外用耐久非危険物
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
17434558-1缶(3.5kg)ウォルナット屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
17434567-1缶(3.5kg)スプルース屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434576-1缶(3.5kg)ブルー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
17434585-1缶(3.5kg)ダークブラウン屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
17434594-1缶(14kg)ピニー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434603-1缶(14kg)タンネングリーン屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434612-1缶(14kg)シルバーグレー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434628-1缶(14kg)ジェットブラック屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434637-1缶(14kg)ブリリアントイエロー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434646-1缶(14kg)グリーン屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434655-1缶(14kg)チーク屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434664-1缶(14kg)マホガニ屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434673-1缶(14kg)オリーブ屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434682-1缶(14kg)ワイス屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434698-1缶(14kg)レッド屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434707-1缶(14kg)ライトアイボリー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434716-1缶(14kg)カスタニ屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434725-1缶(14kg)パリサンダ屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434734-1缶(14kg)ウォルナット屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434743-1缶(14kg)スプルース屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434752-1缶(14kg)ブルー屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17434768-1缶(14kg)ダークブラウン屋外木部屋外用耐久第四類
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62631959#5221缶(3.5kg)べんがら屋外木部用屋外-非危険物
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
62631968#5231缶(3.5kg)朱色屋外木部用屋外-非危険物
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
62632074#5221缶(14kg)べんがら屋外木部用屋外-非危険物
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62632090#5231缶(14kg)朱色屋外木部用屋外-非危険物
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434506
2022-06-03
用途: 家の塗り替え
106プロダクト製造業

家の外壁やフェンスなどのメンテナンスに使っています。乾燥後も塗料が伸びることで、これまでのようにペリペリと剥がれることが無くなりました。
艶消しのワイス(白)を購入しましたが、色味も良い感じです。

対象商品 : 17434558
2021-11-15
用途: 外壁メンテナンス
サービス業

ホームセンターに油性がたくさん販売されているが、水性の種類があまりなかった
届いた商品の缶が少し変形していた

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 17434533
2019-10-09
用途: ウッドデッキの塗装に使用した
山下建築建設業・工事業

水性なので大変使いよい。このままで、十分です。あとは、どれだけもちが違うかですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする