曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27917495SYJ3123-5GZ-M3DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917504SYJ3123-5GZ-M3-FDC24グロメット:リード線長さ300mm
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917513SYJ3123-5GZD-M3DC24グロメット:リード線長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917522SYJ3123-5GZE-M3-FDC24グロメット:リード線長さ300mm
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917531SYJ3123-5H-M3DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917547SYJ3123-5H-M3-FDC24グロメット:リード線長さ600mm
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917556SYJ3123-5HD-M3DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917565SYJ3123-5HS-M3DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917574SYJ3123-5HZ-M3DC24グロメット:リード線長さ600mm
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917583SYJ3123-5HZ-M3-FDC24グロメット:リード線長さ600mm
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917592SYJ3123-5L-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917601SYJ3123-5L-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917617SYJ3123-5LD-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917626SYJ3123-5LE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917635SYJ3123-5LN-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917644SYJ3123-5LN-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917653SYJ3123-5LNS-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917662SYJ3123-5LNZ-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917671SYJ3123-5LO-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917687SYJ3123-5LO-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917696SYJ3123-5LOD-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917705SYJ3123-5LOE-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917714SYJ3123-5LOS-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917723SYJ3123-5LOU-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917732SYJ3123-5LOU-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917741SYJ3123-5LOUD-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917757SYJ3123-5LOUE-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917766SYJ3123-5LOUE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,170
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917775SYJ3123-5LOZ-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27917784SYJ3123-5LOZ-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917793SYJ3123-5LOZD-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917802SYJ3123-5LOZD-M3-FDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917811SYJ3123-5LOZE-M3DC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917827SYJ3123-5LS-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917836SYJ3123-5LS-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917845SYJ3123-5LSE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
7,000
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917854SYJ3123-5LU-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917863SYJ3123-5LU-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
7,110
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917872SYJ3123-5LUE-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917881SYJ3123-5LUE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
7,220
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917897SYJ3123-5LZ-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
27917906SYJ3123-5LZ-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917915SYJ3123-5LZD-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917924SYJ3123-5LZE-M3DC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917933SYJ3123-5LZE-M3-FDC24L形プラグコネクタ:リード線付 (長さ300mm)
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917942SYJ3123-5M-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917951SYJ3123-5M-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,780
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917967SYJ3123-5ME-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,890
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917976SYJ3123-5MN-M3DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
27917985SYJ3123-5MN-M3-FDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
6,730
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする