4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28133077SYJ714R-5LOU-DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,190
7,698
8,468(税込)
当日出荷
28133086SYJ714R-5LOU-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,230
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133095SYJ714R-5LOU-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,230
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133104SYJ714R-5LOUD-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,230
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133113SYJ714R-5LOUE-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,340
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133122SYJ714R-5LOZ-DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,020
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133131SYJ714R-5LOZ-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,070
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
28133147SYJ714R-5LOZ-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133156SYJ714R-5LOZ-02-Q-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,400
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133165SYJ714R-5LOZD-DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,020
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133174SYJ714R-5LOZD-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,070
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133183SYJ714R-5LOZD-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,070
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133192SYJ714R-5LOZE-DC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,130
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133201SYJ714R-5LOZE-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,180
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133217SYJ714R-5LOZE-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,180
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133226SYJ714R-5LPZ-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,680
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133235SYJ714R-5LS-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,020
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133244SYJ714R-5LS-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,070
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133253SYJ714R-5LS-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,070
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133262SYJ714R-5LSD-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,020
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133271SYJ714R-5LSE-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,130
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133287SYJ714R-5LU-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,240
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133296SYJ714R-5LU-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,290
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133305SYJ714R-5LU-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,290
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133314SYJ714R-5LUD-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,240
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133323SYJ714R-5LUD-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,290
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133332SYJ714R-5LUD-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,290
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133341SYJ714R-5LUE-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,400
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133357SYJ714R-5LUE-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,400
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133366SYJ714R-5LZ-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,080
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
28133375SYJ714R-5LZ-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,120
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
28133384SYJ714R-5LZ-01F-DC24GG1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133393SYJ714R-5LZ-01T-DC24NPTFNPTF1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133402SYJ714R-5LZ-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,120
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
28133411SYJ714R-5LZ-02-Q-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,450
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133427SYJ714R-5LZD-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,080
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133436SYJ714R-5LZD-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133445SYJ714R-5LZD-01-Q-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,450
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133454SYJ714R-5LZD-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133463SYJ714R-5LZE-DC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,190
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133472SYJ714R-5LZE-01-DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,230
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133481SYJ714R-5LZE-02-DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,230
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133497SYJ714R-5M-DC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,910
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133506SYJ714R-5M-01-DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,960
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133515SYJ714R-5M-02-DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,960
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133524SYJ714R-5MD-DC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,910
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133533SYJ714R-5MD-01-DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,960
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133542SYJ714R-5MD-02-DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,960
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133551SYJ714R-5ME-DC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,020
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28133567SYJ714R-5ME-01-DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,070
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする