| 56854007 | SYJ5123-1DZ-C6 | 5 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854016 | SYJ5123-1GE-C6 | 5 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854025 | SYJ5123-1GE-C6-F | 5 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854034 | SYJ5123-1HE-C6-F | 5 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854043 | SYJ5123-1LZD-C4 | 5 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854052 | SYJ5123-1MOZ-C6 | 5 | AC100(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854061 | SYJ5123-1MOZ-M5-F | 5 | AC100(50/60Hz) | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854077 | SYJ5123-2DZ-C6-F | 5 | AC200(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854086 | SYJ5123-2GZ-C6 | 5 | AC200(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854095 | SYJ5123-2LOZ-C6 | 5 | AC200(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854104 | SYJ5123-2LZ-M5-F | 5 | AC200(50/60Hz) | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854113 | SYJ5123-2MOZ-M5 | 5 | AC200(50/60Hz) | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854122 | SYJ5123-2MOZ-M5-F | 5 | AC200(50/60Hz) | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854131 | SYJ5123-3LOZ-C4 | 5 | AC110/115(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854147 | SYJ5123-3LOZ-M5 | 5 | AC110/115(50/60Hz) | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854156 | SYJ5123-3LZ-C4 | 5 | AC110/115(50/60Hz) | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854165 | SYJ5123-3LZ-C6 | 5 | AC110/115(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854174 | SYJ5123-3LZ-M5 | 5 | AC110/115(50/60Hz) | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854183 | SYJ5123-4G-C6 | 5 | AC220/230(50/60Hz) | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854192 | SYJ5123-5GE-C4 | 5 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854201 | SYJ5123-5HZ-M5-F | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854217 | SYJ5123-5LNZ-C6-F | 5 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854226 | SYJ5123-5LNZE-C4 | 5 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854235 | SYJ5123-5LOZE-C4-F | 5 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854244 | SYJ5123-5LUD-M5-F | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854253 | SYJ5123-5ME-M5-F | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854262 | SYJ5123-5MOD-C4 | 5 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854271 | SYJ5123-5MOU-M5-Q | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854287 | SYJ5123-5MU-M5 | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854296 | SYJ5123-5MU-M5-F | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854305 | SYJ5123-5MZD-C4-F | 5 | DC24 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854314 | SYJ5123-5MZD-C6-F | 5 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854323 | SYJ5123-5MZE-M5-F | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854332 | SYJ5123-6DZ-M5 | 5 | DC12 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854341 | SYJ512-3DZ-M5-Q | 3 | AC110/115(50/60Hz) | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854357 | SYJ512-3L-M5-F | 3 | AC110/115(50/60Hz) | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854366 | SYJ512-3ME-M5 | 3 | AC110/115(50/60Hz) | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854375 | SYJ5123-SLD-M5 | 5 | DC5 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854384 | SYJ5123T-5GZ-C6-F | 5 | DC24 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854393 | SYJ5123T-5GZE-M5 | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854402 | SYJ5123T-5MZE-M5-F | 5 | DC24 | M | M5×0.8 | 2位置シングルソレノイド | | |
|
| 56854411 | SYJ512-4DZ-M5-F | 3 | AC220/230(50/60Hz) | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854427 | SYJ512-4HZ-M5-F | 3 | AC220/230(50/60Hz) | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854436 | SYJ512-5DZD-M5-F | 3 | DC24 | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854445 | SYJ512-5DZ-M5-F-Q | 3 | DC24 | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854454 | SYJ512-5DZ-M5-Q | 3 | DC24 | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854463 | SYJ512-5G-M5-Q | 3 | DC24 | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854472 | SYJ512-5GS-M5-Q | 3 | DC24 | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854481 | SYJ512-5GZ-M5-F-Q | 3 | DC24 | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|
| 56854497 | SYJ512-5HE-M5 | 3 | DC24 | M | M5×0.8 | ノーマルクローズ | | |
|