4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56856581SYJ514-5W3ZDC24--M8コネクタ:コネクタケーブル付
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856597SYJ514-5W4Z-01DC24RcRc1/8M8コネクタ:コネクタケーブル付
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856606SYJ514-5W4ZD-01N-QDC24NPTNPT1/8M8コネクタ:コネクタケーブル付
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856615SYJ514-5WOU-01DC24RcRc1/8M8コネクタ:コネクタケーブルなし
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856624SYJ514-5WOUD-01DC24RcRc1/8M8コネクタ:コネクタケーブルなし
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856633SYJ514-5WOUE-01DC24RcRc1/8M8コネクタ:コネクタケーブルなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856642SYJ514-5WOZD-01N-QDC24NPTNPT1/8M8コネクタ:コネクタケーブルなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856651SYJ514-5Y-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856667SYJ514-5YO-QDC24--DIN形ターミナル:コネクタなし
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
56856676SYJ514-6HZDC12--グロメット:リード線長さ600mm
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856685SYJ514-6HZEDC12--グロメット:リード線長さ600mm
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856694SYJ514-6LS-01DC12RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856703SYJ514-6MU-01DC12RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856712SYJ514-6MUEDC12--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856721SYJ514-6MUE-01DC12RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856737SYJ514-6MZE-01DC12RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856746SYJ514M-1DDAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856755SYJ514M-1M-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856764SYJ514M-2L-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856773SYJ514M-2LZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856782SYJ514M-2MZD-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856791SYJ514M-3MZAC110/115(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856807SYJ514M-4HZDAC220/230(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856816SYJ514M-5DZDDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856825SYJ514M-5GDDC24--グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856834SYJ514M-5GD-QDC24--グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
56856843SYJ514M-5G-QDC24--グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856852SYJ514M-5GSE-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856861SYJ514M-5GZ-01FDC24GG1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856877SYJ514M-5HSDC24--グロメット:リード線長さ600mm
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856886SYJ514M-5LNZE-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856895SYJ514M-5LOU-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856904SYJ514M-5LPZDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856913SYJ514M-5MNU-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856922SYJ514M-5MNZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856931SYJ514M-5MZ-01FDC24GG1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856947SYJ514M-5MZ-01-QDC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856956SYJ514M-5MZ-QDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856965SYJ514M-5W2ZDC24--M8コネクタ:コネクタケーブル付
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856974SYJ514M-5W3ZDC24--M8コネクタ:コネクタケーブル付
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856983SYJ514M-5WOZ-01DC24RcRc1/8M8コネクタ:コネクタケーブルなし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
56856992SYJ514M-6LOZ-01DC12RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857001SYJ514M-6LOZD-01DC12RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857017SYJ514M-6LZ-QDC12--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857026SYJ514M-SLZ-01DC5RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857035SYJ514M-SMODDC5--M形プラグコネクタ:コネクタなし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857044SYJ514MT-5GZ-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857053SYJ514MT-5LNZE-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857062SYJ514MT-5LZE-QDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56857071SYJ514MT-5MNZD-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする