曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56867431SYJ714-5HUD-02DC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867447SYJ714-5HZ-02-QDC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867456SYJ714-5HZEDC24--グロメット:リード線長さ600mm
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867465SYJ714-5LD-02DC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867474SYJ714-5LNUEDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867483SYJ714-5LNZDDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867492SYJ714-5LODDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867501SYJ714-5LOD-02-QDC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867517SYJ714-5LOE-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867526SYJ714-5LOSDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,870
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867535SYJ714-5LOU-QDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867544SYJ714-5LOZ-01-QDC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867553SYJ714-5LOZ-02-QDC24RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867562SYJ714-5LSE-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,080
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867571SYJ714-5LZ-02FDC24GG1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867587SYJ714-5LZD-QDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867596SYJ714-5MNE-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線なし
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867605SYJ714-5MNU-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線なし
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867614SYJ714-5MOD-02DC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867623SYJ714-5MOU-01-QDC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867632SYJ714-5MOUE-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867641SYJ714-5MOZ-01-QDC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867657SYJ714-5MOZE-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
9,080
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867666SYJ714-5MU-01TDC24NPTFNPTF1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867675SYJ714-5MUE-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867684SYJ714-5MZ-01-QDC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,350
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867693SYJ714-5MZ-02-QDC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,350
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867702SYJ714-5MZD-02-QDC24RcRc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,350
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867711SYJ714-5MZ-QDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867727SYJ714-5W3ZDC24--M8コネクタ:コネクタケーブル付
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867736SYJ714-5WODC24--M8コネクタ:コネクタケーブルなし
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867745SYJ714-5WOUDC24--M8コネクタ:コネクタケーブルなし
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867754SYJ714-5WOZDC24--M8コネクタ:コネクタケーブルなし
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867763SYJ714-5YODC24--DIN形ターミナル:コネクタなし
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867772SYJ714-5YO-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタなし
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867781SYJ714-5YOS-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタなし
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867797SYJ714-5YSDDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867806SYJ714-6DDC12--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,140
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867815SYJ714-6D-01DC12RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867824SYJ714-6G-01DC12RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867833SYJ714-6G-02DC12RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867842SYJ714-6M-02NDC12NPTNPT1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867851SYJ714M-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867867SYJ714M-1MNZDAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867876SYJ714M-1MNZD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867885SYJ714M-1MZDAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867894SYJ714M-2GAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867903SYJ714M-2GZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867912SYJ714M-2GZDAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
8,140
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
56867921SYJ714M-4GAC220/230(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする