nana(東洋印刷)
業務用OAラベル レーザープリンタ対応訂正用ラベル
下地が隠せる訂正用ラベルです。
下地が透けない糊を使用していますので、訂正ラベルとして最適です。普通紙タイプの薄型ラベルになりますので、貼った部分も目立ちません。
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
普通紙
入数
500枚
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ
内容量
1パック(100枚×5冊)
注意
※インクジェットプリンタ、熱転写プリンタには対応しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17410532
CLT-7
297 ×210
1面
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410548
CLT-8
105 ×74.25
8面
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410557
CLT-36
45.7×25.4
36面
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください