曜日別特売

業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可

業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 - nana(東洋印刷)

目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し不可)
個人情報が記入されたハガキに貼付けし、外部へのプライバシー漏洩をプロテクトすることを目的としたラベルです。(個人情報保護法対策の一つとしてご使用ください)
ラベルの裏側は遮蔽性を有する黒なので透けません。
ラベルを一度剥がすと元通りに貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。
ラベル材質はコート紙ラベルです。
1層(上紙)2層(疑似層)3層(台紙)の3層構造になっています。

面付1面(1面×1面)紙質コート紙余白四辺余白付RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
注意
※プリンタ等でPPI目隠しラベルに直接印刷は行えません。ご注意ください。
※ラベルは3層構造のため、中間層で剥がれる場合があります。角(コーナー)よりゆっくり剥がしてご使用ください。
※ラベルはしっかりと貼付けてください。ラベルは一度貼ったら貼り直しができません。ハガキなどの通信面の内容・ラベルを貼る位置をよく確認して慎重に貼り付けてください。
※ラベルはゆっくりと剥がしてください。サッと剥がすと、ハガキや疑似層(2層)が破れることがあります。
※カーボン紙で複写したものにラベルを貼ると、化学変化により印字が薄くなることがありますので、ご了承の上ご使用ください。
※郵便はがきの重量は郵便法で2~6gと決められています。厚いハガキ、特殊なハガキを使用する場合には重さにご注意ください。
全6種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17410602PPI-11パック(100枚×5冊)(地紋柄)紺92×132
18,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410618PPI-1V1パック(100枚×5冊)(地紋柄)バイオレット92×132
18,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410627PPI-1G1パック(100枚×5冊)(地紋柄)グリーン92×132
18,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410636PPI-21パック(100枚×10冊)(地紋柄)紺92×64
24,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410645PPI-31パック(100枚×10冊)(地紋柄)紺84×53
19,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410654PPI-41パック(100枚×10冊)(地紋柄)紺93×75
25,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする