曜日別特売

業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能

業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 - nana(東洋印刷)

目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し可能)
ラベル表面に地紋印刷していますので透けません。
微粘着糊を使用していますので、貼り直しができます。
貼り間違えた時、貼った後に内容を再確認したい時、内容確認後も隠したい時などに便利。往復ハガキにも使えます。
ラベル材質はアート紙ラベルです。

面付1面(1面×1面)紙質アート紙余白四辺余白付RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
注意
※プリンタ等でPPE目隠しラベルに直接印刷は行えません。ご注意ください。
※このタイプは個人情報が見えにくくするためのラベルです。プライバシー漏洩をプロテクトするために、より高いセキュリティが必要な場合は、貼り直しができないセキュリティタイプをご使用ください。
※コート層のある紙(アート紙、コート紙、IJ用紙等)に使用すると糊残り、紙破れを起こす可能性がありますので使用しないでください。
※何度も貼り直しができますが、すこしづつ粘着力が弱まりますのでご注意ください。
※郵便はがきの重量は郵便法で2~6gと決められています。厚いハガキ、特殊なハガキを使用する場合には重さにご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17410663PPE-11パック(100枚×5冊)(地紋柄)黒92×132
12,700
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410672PPE-1V1パック(100枚×5冊)(地紋柄)バイオレット92×132
12,700
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410688PPE-1G1パック(100枚×5冊)(地紋柄)グリーン92×132
12,700
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410697PPE-21パック(100枚×10冊)(地紋柄)黒92×64
15,600
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410706PPE-31パック(100枚×10冊)(地紋柄)黒84×53
13,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410715PPE-41パック(100枚×10冊)(地紋柄)黒93×75
16,800
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする