曜日別特売

業務用OAラベル ナナタフネスラベル

業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベル - nana(東洋印刷)
(2件のレビュー)

屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性に優れていますので、色落ちしません。
耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。
こすれに強く耐久性に優れています。
カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。
モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)
ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。
屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。

シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
注意
※FUJI XEROXプリンタ Docu Print Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。また、他のメーカーのプリンタの一部でも画像再現性の低下や色むらが発生する場合がありますので、ご了承の上ご使用ください。
※専用紙のみ対応のカラーレーザープリンタではご使用にならないでください。
※カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナーの定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご注意ください。
※手差しでの印刷をお勧めいたします。
※印刷前にラベル表面に直接手で触りますと、手の汚れやあぶらが原因で印刷できない場合があります。
※一度プリンタに通したものや、ラベルが剥がれり浮き上がったものは、プリンタ内に巻き込む恐れがありますのでご使用にならないでください。
※ラベルを貼る面は、水、ほこり、油をよく拭き取ってからお貼りください。
全16種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
主な用途
片数
余白
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17410724FCL-11パック(100枚)91.4×131.24(2面×2面)商用ラベル、はがきラベルなど400片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
17410733FCL-21パック(100シート)91.4×63.58(4面×2面)商用ラベル、表示ラベルなど800片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
17410742FCL-31パック(100枚)63.5×46.615(5面×3面)商用ラベルなど1500片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410758FCL-41パック(100枚)96.5×25.418(9面×2面)商用ラベル、表示ラベルなど1800片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410767FCL-71パック(100枚)210×2971(1面×1面)大型商用、表示ラベルなど100片なし
17,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410776FCL-111パック(100枚)86.4×42.312(6面×2面)ネームラベル、宛名ラベルなど1200片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410785FCL-11F1パック(100枚)86.4×42.312(6面×2面)ネームラベル、宛名ラベルなど1200片四辺余白付
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410794FCL-151パック(100枚)34.4×33.940(8面×5面)表示、POPラベルなど4000片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410803FCL-171パック(100枚)86.4×38.114(7面×2面)ネームラベル、宛名ラベルなど1400片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410812FCL-181パック(100枚)40×4024(6面×4面)商用、POPラベルなど2400片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410828FCL-301パック(100枚)63.5×25.433(11面×3面)棚ラベル、値札ラベルなど3300片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410837FCL-321パック(100枚)47.5×2544(11面×4面)棚ラベル、値札ラベルなど4400片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410846FCL-351パック(100枚)84×52.510(5面×2面)商用ラベル、社員証、IDカード、カード裏面ラベルなど1000片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410855FCL-461パック(100枚)64×33.924(8面×3面)表示、商用ラベルなど2400片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
17410864FCL-531パック(100枚)170×604(4面×1面)表示、商用ラベルなど400片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410873FCL-541パック(100枚)92×926(3面×2面)表示、商用ラベルなど600片四辺余白付
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17410855
2019-05-30
用途: 食肉封入用の袋に貼付するためのもの。
株式会社松栄フードサービス卸売・小売業

・印字もきれいにされ、シール貼付後も剥がれにくい。

対象商品 : 17410776
2017-03-13
用途: 製品に貼るバーコードを印刷して使用
製造業

他のネット販売で購入していましたが、そちらより安く購入する事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする