曜日別特売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17437035211L238.511豚皮袖なしタイプ1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17437035
2021-07-19
用途: 運搬作業
製造業

柔らかさに少しバラつきがありますが、しばらく使うとなじんできます。

対象商品 : 17437035
2019-06-27
用途: ガス切断用
スターストラクチャー

ありがとうございました。少し硬いけどまあまあですね。

対象商品 : 17437035
2019-01-14
用途: 農作業、車のタイヤ交換など便利につかってます。

柔らかく、手にフィットして、安全安心グッツですね。

対象商品 : 17437035
2018-08-02
用途: 電気設備の更新工事
建設業・工事業

皮が軟らかく薄手で細かい作業時には重宝しています。

対象商品 : 17437035
2016-10-04
用途: 機械のメンテナンス
方波見工業

薄手なのである程度の細かい作業は出来ます。
が、LLの選択肢があると良いね。

対象商品 : 17437035
2015-09-04
用途: コンベヤの修理、点検等
その他業種

市販では、なかなか手に入らないタイプなので、こちらで購入できて良かったです。又とても軟らかい皮なので、又購入したいと思います。

対象商品 : 17437035
2015-09-04
用途: コンベヤの修理、点検等
その他業種

なかなか手に入りづらいタイプなのて助かりました。又皮が軟らかく使いやすかったので又購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする