プロフィスト21(王子ゴム)
ニトリルリカオングリップ
機能
耐油性、耐摩耗性、耐引裂性
材質(すべり止め)
ニトリル
コーティング
ニトリル
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17437272
582
S
22
7.5
ナイロン・(表)ニトリルコーティング
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17437288
582
M
23
8
ナイロン・(表)ニトリルコーティング
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17437297
582
L
24
8.5
ナイロン・(表)ニトリルコーティング
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17437306
582
LL
25
9
ナイロン・(表)ニトリルコーティング
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください