曜日別特売

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付)

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエ
(1件のレビュー)

堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17473952CSLA-4072CI70あり74035040075ゴム車
30,580
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17473977CSLA-4073CI100あり74035040075ゴム車
33,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17474004CSLA-5473C120あり74045054075ゴム車
42,580
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17474013CSLA-5473CI120あり74045054075ゴム車
42,580
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17474038CSLA-4083CI100あり81035040075ゴム車
33,990
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17474047CSLA-5483C120あり81045054075ゴム車
42,960
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17474056CSLA-5483CI120あり81045054075ゴム車
42,960
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17473943CSLA-4072C70あり74035040075ゴム車
30,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17473968CSLA-4073C100あり74035040075ゴム車
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17473986CSLA-5472C-----75ゴム車
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17473995CSLA-5472CI-----75ゴム車
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17474022CSLA-4083C100あり81035040075ゴム車
33,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ニューCSツールワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17474022
2021-05-03
用途: 機械の近くに作業道具があると便利なため
製造業

キャスターが大きく安定性があり気に入っている。組み立ても簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする