曜日別特売

ニューCSパールラック

ニューCSパールラック - サカエニューCSパールラック - サカエニューCSパールラック - サカエニューCSパールラック - サカエニューCSパールラック - サカエニューCSパールラック - サカエニューCSパールラック - サカエニューCSパールラック - サカエ

ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能!
棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。

色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17476472CSPRA-1113I12004501200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7527
52,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476488CSPRA-1114I12004501200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7535
63,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476497CSPRA-1123I12006001200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7532
55,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476506CSPRA-1124I12006001200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7541
69,200
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476515CSPRA-2113I12004501500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7528
63,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476524CSPRA-2114I12004501500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7536
75,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476533CSPRA-2123I12006001500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7533
67,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476542CSPRA-2124I12006001500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7542
81,000
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476558CSPRA-3114I12004501800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7537
73,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476567CSPRA-3115I12004501800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7543
91,100
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476576CSPRA-3124I12006001800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7543
78,600
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476585CSPRA-3125I12006001800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7551
92,000
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476594CSPRA-1213I15004501200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7532
56,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476603CSPRA-1214I15004501200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7542
71,000
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476612CSPRA-1223I15006001200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7538
63,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476628CSPRA-1224I15006001200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7549
80,000
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476637CSPRA-2213I15004501500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7533
68,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476646CSPRA-2214I15004501500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7543
82,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476655CSPRA-2223I15006001500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7539
75,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476664CSPRA-2224I15006001500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7550
91,900
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476673CSPRA-3214I15004501800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7543
79,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476682CSPRA-3215I15004501800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7552
94,000
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476698CSPRA-3224I15006001800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7551
89,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476707CSPRA-3225I15006001800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7561
105,500
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476716CSPRA-1313I18004501200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7537
59,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476725CSPRA-1314I18004501200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7547
76,700
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476734CSPRA-1323I18006001200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7552
69,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476743CSPRA-1324I18006001200(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7568
88,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476752CSPRA-2313I18004501500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7538
71,800
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476768CSPRA-2314I18004501500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7548
88,800
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476777CSPRA-2323I18006001500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7553
81,700
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476786CSPRA-2324I18006001500(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7569
100,900
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476795CSPRA-3314I18004501800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7549
84,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476804CSPRA-3315I18004501800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7560
100,900
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476813CSPRA-3324I18006001800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7570
96,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17476822CSPRA-3325I18006001800(棚1連当り/棚板1枚当り)750/7585
115,900
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする