ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車)

ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) - サカエ
(3件のレビュー)

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具×2個内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17478046CSSA-606I120なし100ゴム13
25,920
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478098CSSA-756150なし100ゴム16
28,750
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478107CSSA-756I150なし100ゴム16
28,750
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478125CSSA-757I200なし100ゴム22
36,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478143CSSA-907I200なし100ゴム27
55,100
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478177CSSA-758200なし100ゴム23
37,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478222CSSA-758I200なし100ゴム23
37,600
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478238CSSA-908200なし100ゴム28
56,600
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478265CSSA-908I200なし100ゴム28
56,600
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478073CSSA-608150なし100ゴム18
33,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
17478037CSSA-606120なし100ゴム13
25,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478055CSSA-607150なし100ゴム17
32,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478064CSSA-607I150なし100ゴム17
32,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478082CSSA-608I150なし100ゴム18
33,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478116CSSA-757200なし100ゴム22
36,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478134CSSA-907200なし100ゴム27
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478152CSSA-608F--100ゴム20
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478168CSSA-608FI--100ゴム20
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478186CSSA-758F--100ゴム24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478195CSSA-758F2--100ゴム23
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478204CSSA-758F2I--100ゴム23
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478213CSSA-758FI--100ゴム24
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478247CSSA-908F--100ゴム30
44,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478256CSSA-908FI--100ゴム30
44,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478274CSSA-908F2--100ゴム29
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17478283CSSA-908F2I--100ゴム29
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ニューCSスペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17478073CSSA-60869349047SAS-60883RICSSA-608 スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349047スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 圧縮機の台として使用
卸売・小売業

価格は安いわりにレビューが良かったので購入
実際到着し開梱したところ、このパーツ(ネジ・フレーム)で大丈夫かな?と思いましたが、組み立ててみるとグラつきもなく良い仕上がりです

対象商品 : 17478177
2018-12-07
用途: 工具箱を乗せて
建設業・工事業

重い工具箱を乗せてもスイスイ動かせます。強度も有りそうで大満足です。

対象商品 : 17478046
2017-07-10
用途: 商品を次の組立場所に移動時

組立が簡単の割に安定しているので安心して商品を運べる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする