曜日別特売

ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車/天板付)

ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車/天板付) - サカエ

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具×2個天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17478292CSSA-607T150なし100ゴム21
43,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478308CSSA-607TI150なし100ゴム20
43,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478317CSSA-608T150なし100ゴム22
45,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478326CSSA-608TI150なし100ゴム21
45,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478335CSSA-757T200なし100ゴム28
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478344CSSA-757TI200なし100ゴム27
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478353CSSA-758T200なし100ゴム29
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478362CSSA-758TI200なし100ゴム28
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューCSスペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする