曜日別特売

ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付)

ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/引出付) - サカエ

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。引出が付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17480496CSWA-607C150あり74040060075固定×2、自在×2ゴム
60,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480505CSWA-607CI150あり74040060075固定×2、自在×2ゴム
60,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480575CSWA-608C150あり88040060075固定×2、自在×2ゴム
61,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480733CSWA-758C200あり88050075075固定×2、自在×2ゴム
75,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480742CSWA-758CI200あり88050075075固定×2、自在×2ゴム
75,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480514CSWA-607CJ150あり74040060075自在×4ゴム
60,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480523CSWA-607CJI150あり74040060075自在×4ゴム
60,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480584CSWA-608CI150あり88040060075固定×2、自在×2ゴム
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480593CSWA-608CJ150あり88040060075自在×4ゴム
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480602CSWA-608CJI150あり88040060075自在×4ゴム
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480654CSWA-757C-----75固定×2、自在×2ゴム
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480663CSWA-757CI-----75固定×2、自在×2ゴム
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480672CSWA-757CJ-----75自在×4ゴム
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480688CSWA-757CJI-----75自在×4ゴム
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480697CSWA-757CJNU-----75自在×4ナイロンウレタン
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480706CSWA-757CJNUI-----75自在×4ナイロンウレタン
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480715CSWA-757CNU-----75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480724CSWA-757CNUI-----75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17480758CSWA-758CJ200あり88050075075自在×4ゴム
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480767CSWA-758CJI200あり88050075075自在×4ゴム
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ニューCSスーパーワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする