ラスターネオ (ポリマーコーティング)

ラスターネオ (ポリマーコーティング) - CARVEKラスターネオ (ポリマーコーティング) - CARVEKラスターネオ (ポリマーコーティング) - CARVEK
(2件のレビュー)

塗装のプロが開発したコーティング剤
抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上
塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。
施工時間短縮で作業効率が上がる
長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。
拭き取り性がよく、施工レベルが安定
拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。
守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー
濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※直射日光の当たらない、湿気の少ない冷所に密栓して保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17417155-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17417155
2022-04-20
用途: 洗車仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単なコーティングならこれで良さそうです。薄い擦り傷程度ならこれで取れます、コーティングの艶も良いと思います。

2021-04-26
用途: 洗車時の仕上げに
製造業

これまでク◯ーン◯ポリマー、キー◯ーなどのポリマーコーティングを使用してきて、仕上がりについてはかなり満足感を持っていました。ただ、価格的にもう少し安価なものはないかと思っていたところ、こちらの製品を知り、物は試しにと購入した次第です。
結果をいうと、まったく遜色のないもので、すこぶる好印象を持ちました。作業手順も同じですし、効果も大差ないように思います。水アカやドアノブ周りの小キズなどをきれいに仕上げてくれました。おそらく、他にも同様の製品を見かけますが、中身は同じなのではないかと思うほどで、コマーシャル出稿の差がそのまま価格差に反映しているようなよこしまな感想を持ってしまうほど、同等品だったというのが感想です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする