曜日別特売

アルマイト剥離材 ストリッパー

アルマイト剥離材 ストリッパー - CARVEK
(4件のレビュー)

アルマイトを剥離する際に使用する液体です。再塗装やカラー変更も可能です。

使用温度範囲(℃)30~60使用希釈倍率希釈なし(原液使用)危険物の類別非危険物使用可能材質ステンレス、ポリプロピレン内容量1本(4L)
注意
※吸い込んだり、目・皮膚に触れないように保護具を着用し、換気のよい場所で取り扱って下さい。
※直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
※保護眼鏡・マスクを使用してください。
※素手禁止。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17417164-
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: どやって使うの?
製造業

製品容器に紙が貼り付けられています。 注意事項や禁止事項、事故時の応急処置が記載されているが、肝心の使用方法等の記載はなく、良くわからないものでした。 使用方法の記載があると使用方法が分かるのではないかと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サイト改善に努めて参ります。

対象商品 : 17417164
2022-05-17
用途: バイク、車のメンテンス
製造業

リピート購入しています。商品には全く問題なくいつも満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 17417164
2021-06-09
用途: 自転車パーツ
ティーズエフ建設業・工事業

良く落ちたのですが漬けとく時間の目安があると助かります

対象商品 : 17417164
2017-06-30
用途: アルマイト製品の磨き加工の前段階

アルミ製品を磨き加工する際の前処理として使っています。きれいに落ちるので重宝しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする