曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
全268種類を絞り込む
定格電圧(V)
268種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28242961SY123-1G-M3AC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28242977SY123-1G-PM3AC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
28242986SY123-1G-PM3-FAC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
28242995SY123-1H-M3AC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ600mm
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243004SY123-1HZ-PM3-FAC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ600mm
4,460
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243013SY123-1LOZ-PM3AC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243022SY123-1LZ-PM3-FAC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243031SY123-1M-M3AC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243047SY123-1MO-PM3-FAC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)M形プラグコネクタ:コネクタなし
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243056SY123-1MZ-PM3-FAC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243065SY123-1MZB-PM3-FAC100(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243074SY123-2G-PM3-FAC200(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243083SY123-2HZ-PM3-FAC200(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ600mm
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243092SY123-3GD-M3AC110/115(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243101SY123-3GD-PM3AC110/115(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243117SY123-4G-PM3AC220/230(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243126SY123-4GD-M3AC220/230(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243135SY123-4GD-PM3AC220/230(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243144SY123-4LD-PM3AC220/230(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243153SY123-4LZD-PM3AC220/230(50/60Hz)ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243162SY123-5G-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243171SY123-5G-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243187SY123-5GD-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243196SY123-5GD-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,850
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243205SY123-5GS-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243214SY123-5GS-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243223SY123-5GU-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,580
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243232SY123-5GU-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243241SY123-5GU-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,350
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243257SY123-5GZ-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243266SY123-5GZ-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243275SY123-5GZ-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ300mm
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243284SY123-5H-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ600mm
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243293SY123-5HRB-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ600mm
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243302SY123-5HZ-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ600mm
3,690
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243311SY123-5HZ-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)グロメット:リード線長さ600mm
4,460
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243327SY123-5L-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243336SY123-5L-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243345SY123-5L-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243354SY123-5LD-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243363SY123-5LD-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243372SY123-5LO-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:コネクタなし
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243381SY123-5LO-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:コネクタなし
3,960
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243397SY123-5LOZ-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:コネクタなし
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243406SY123-5LOZ-PM3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,130
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243415SY123-5LOZ-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:コネクタなし
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243424SY123-5LOZD-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:コネクタなし
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243433SY123-5LS-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243442SY123-5LSB-PM3-FDC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
4,290
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
28243451SY123-5LU-M3DC24ノーマルオープン(N.O.)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする