曜日別特売

水道用塩ビ管 0.25M

水道用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(44件のレビュー)
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432345VP1313182.5±0.2
オープン
239
263(税込)
当日出荷
17432354VP1616223±0.3
オープン
249
274(税込)
当日出荷
17432363VP2020263±0.3
オープン
309
340(税込)
当日出荷
17432372VP2525323.5±0.3
オープン
339
373(税込)
当日出荷
17432388VP3030383.5±0.3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: バイクのエアクリーナーボックスの作製
THREEWHEELS 曽我明広

問題なしです。良い感じで作製できました。ありがとうございました。

2025-12-14
用途: 釣り竿のホルダー製作

手持ちのクーラーボックスを釣り用に仕立てるのに使いました。長さが0.25メートルで無駄がなくてよいです。

対象商品 : 17432345
2025-02-05
用途: 塩ビ管からホースへの変換
農・林・水産業

この商品は塩ビ管から、一般的なホースへの変換に大変に有効ですね。
いつも助かっています!
塩ビ管から、径違いソケットを経由して、この管の太さに合わせれば、あとは蛇口用コネクタを着ければ、一発でホースへ繋げます!
何かとこの繋ぎ方でアチコチ利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17432363
2025-03-29
用途: エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

短いサイズが欲しかったので0.25mのサイズを購入できて良かったです。

2024-11-17
用途: Aタイプエンジンのシフトゲートパッキンのはめ込み
不動産業

ネットでこのサイズの塩ビ管が工具として使えることを知り購入。短い長さで充分なので助かりました。

2025-01-17
用途: 配管の部分補修

短い配管だけが必要だったので購入。
長物を買う必要が無い場合には、助かる。

対象商品 : 17432363
2024-06-05
用途: その多用途で使用
その他業種

「短い物を数本だけ」で探していました。
こちらの商品は25cmにカットされ1本から購入できるので大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 17432354
2024-04-24
用途: バイク整備作業
製造業

自作特殊工具作製に使用。品質問題なしで、各種長さサイズも取りそろえがあり嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする