耐衝撃塩ビ管 0.25M

耐衝撃塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(3件のレビュー)
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432397HIVP131318±0.2
オープン
309
340(税込)
当日出荷
17432406HIVP161622±0.3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
17432415HIVP202026±0.3
オープン
389
428(税込)
当日出荷
17432424HIVP252532±0.3
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17432415
2019-06-20
用途: 排水管工事
有限会社平井電設

25の配管と16の配管を20へ変更するだけの使用なのでちょっとの長さ必要だったので、この長さでの販売、助かりました!!

1が参考にしています
対象商品 : 17432406
2017-06-03
用途: サイコンステーの替えに使用

他の耐衝撃管は追加送料が必要なのでこちらに。
25センチあれば充分で好みの長さにカットして使用。
色も通常のグレーよりマシ。
両端はゴム板を張り付けてます。

2が参考にしています
対象商品 : 17432406
2016-12-13
用途: ロボットの部品
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いいサイズだったのであまり加工せずに使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする