耐熱塩ビ管 0.25M

耐熱塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(3件のレビュー)
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432433HTVP131318±0.2
オープン
239
263(税込)
当日出荷
17432442HTVP202026±0.3
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17432442
2023-12-31
用途: 食器洗浄器の取付
建設業・工事業

分岐チーズに取り付ける為に使用しました。必要長さが5センチだったので無駄が少なくて助かりました。

対象商品 : 17432442
2023-07-01
用途: パイプを使ったジグの改造部品
その他業種

HTのパイプが少しほしいときに250mmの長さの製品はよかったです。
今日HTパイプが入手困難だったのですが即納で手に入り助かりました。

対象商品 : 17432433
2016-04-15
用途: 給湯工事に使用した。
建設業・工事業

商品に不満は全く無いですよ!
2.5mと0.25mを 勘違いしただけです!?  
  御免なさいね!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする