曜日別特売

排水用塩ビ管 0.25M

排水用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(41件のレビュー)
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
外径許容差(mm)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432458VU404048±0.2+0.4
オープン
389
428(税込)
当日出荷
17432467VU505060±0.2+0.4
オープン
409
450(税込)
当日出荷
17432476VU656576±0.3+0.6
オープン
529
582(税込)
当日出荷
17432485VU757589±0.3+0.6
オープン
599
659(税込)
当日出荷
17432494VU100100114±0.4+0.8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 部品の整理分類保管用に利用しています

本来の利用法でないかも知れませんが、0.25Mのサイズが利用価値が高いので、購入しました

対象商品 : 17432494
2025-12-23
用途: 関西春ロボコン2026
その他業種

0.25mと表記されていたのに実際測ってみると255mmでした
精度が重要なものなので、精度を上げる、許容誤差を記載するなど、何かしらの対策をしてほしいです

2025-01-21
用途: 止水栓ボックスの自作用に

ホームセンターなどでは2m単位での販売しかなく、この長さでの販売はちょうどうってつけでした。

2024-11-22
用途: ホイールバランサーの自作

VUキャップを使って自作したホイールバランサーで水準器をセンターにセットするため、極短い量が必要になったのでこれを選定しました。

2024-10-31
用途: 排水トラップ接続時
退去立会いのTSUMOサービス業

洗濯機の排水トラップ接続時に使用しました。中々あう規格のパイプがなく、ようやくモノタロウ様でみつけました。

対象商品 : 17432485
2023-07-07
用途: ダクト配管に流用
建設業・工事業

1mで購入しても余って何ら使用予定がないので、この長さはありがたいです。
割高にはなりますが、この大きさになりますと1mものはいい値段になりますので、結果、安く仕上がったと思います。

対象商品 : 17432494
2023-09-16
用途: 汚水の塩ビ管接続

送料無料で買える0.25Mは便利なので需要あると思う。
ヤリトリ継手のスライド部分に丁度良いサイズ。

対象商品 : 17432494
2023-07-29
用途: 配管の延長に

ちょっだけ延ばしたい時に、この長さのものは助かります。加工なしでちょうどいいあんばいでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする