5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36539483VF3140-5G1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36539492VF3140-5G1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36539501VF3140-5GS1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしDC24
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539517VF3140-5GS1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539526VF3140-5GS1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539535VF3140-5GSE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24
13,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539544VF3140-5GU1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしDC24
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539553VF3140-5GZ1グロメット:リード線長さ300mmサブプレートなしDC24
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539562VF3140-5GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36539571VF3140-5GZ1-03グロメット:リード線長さ300mmRc3/8DC24
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36539587VF3140-5GZD1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539596VF3140-5GZE1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC24
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539605VF3140-5H1-02グロメット:リード線長さ600mmRc1/4DC24
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36539614VF3140-5HE1-03グロメット:リード線長さ600mmRc3/8DC24
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539623VF3140-5L1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしDC24
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539632VF3140-5LO1L形プラグコネクタ:コネクタなしサブプレートなしDC24
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539641VF3140-5LOZ1L形プラグコネクタ:コネクタなしサブプレートなしDC24
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539657VF3140-5LOZD1-02L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539666VF3140-5LZ1L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしDC24
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36539675VF3140-5LZ1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539684VF3140-5LZ1-03L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539693VF3140-5LZD1-02L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539702VF3140-5LZE1-03L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539711VF3140-5M1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4DC24
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539727VF3140-5MN1-03M形プラグコネクタ:リード線なしRc3/8DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539736VF3140-5MOZ1M形プラグコネクタ:コネクタなしサブプレートなしDC24
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539745VF3140-5MOZ1-03M形プラグコネクタ:コネクタなしRc3/8DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539754VF3140-5MZ1M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)サブプレートなしDC24
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539763VF3140-5MZ1-02M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539772VF3140-5MZE1-03M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc3/8DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539781VF3140-5T1コンジットターミナルサブプレートなしDC24
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539797VF3140-5T1-02コンジットターミナルRc1/4DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539806VF3140-5T1-03コンジットターミナルRc3/8DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539815VF3140-5TZ1コンジットターミナルサブプレートなしDC24
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539824VF3140-5TZ1-02コンジットターミナルRc1/4DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539833VF3140-5TZ1-03コンジットターミナルRc3/8DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539842VF3140-5TZD1-02コンジットターミナルRc1/4DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539851VF3140-5TZD1-03コンジットターミナルRc3/8DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539867VF3140-6GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4DC12
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539876VF3140-6TZ1コンジットターミナルサブプレートなしDC12
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539885VF3140-7GZ1-02グロメット:リード線長さ300mmRc1/4AC240(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539894VF3140K-1D1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36539903VF3140K-1D1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36539912VF3140K-1DO1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539921VF3140K-1DZ1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36539937VF3140K-1DZ1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539946VF3140K-1DZ1-03DIN形ターミナル:コネクタ付Rc3/8AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36539955VF3140K-1DZD1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539964VF3140K-1DZD1-02DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36539973VF3140K-1DZE1DIN形ターミナル:コネクタ付サブプレートなしAC100(50/60Hz)
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする