5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
(1件のレビュー)
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36549301VF5120-5DZ1-02FDC24G1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549317VF5120-5DZ1-03DC24Rc3/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
13,980
15,378(税込)
当日出荷
36549326VF5120-5DZD1-02DC24Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36549335VF5120-5DZD1-03DC24Rc3/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36549344VF5120-5DZE1-02DC24Rc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549353VF5120-5DZE1-03DC24Rc3/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36549362VF5120-5G1-02DC240.25グロメット(リード線長さ300mm)
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36549371VF5120-5G1-03DC240.375グロメット(リード線長さ300mm)
12,710
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36549387VF5120-5G1-03FDC24G3/8グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549396VF5120-5G1-03-X500DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549405VF5120-5GD1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36549414VF5120-5GE1-02DC24Rc1/4グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549423VF5120-5GE1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ300mm
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549432VF5120-5GS1-02DC24Rc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549441VF5120-5GS1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36549457VF5120-5GSD1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549466VF5120-5GSE1-02DC24Rc1/4グロメット:リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549475VF5120-5GSE1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549484VF5120-5GZ1-02DC240.25グロメット(リード線長さ300mm)
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549493VF5120-5GZ1-03DC240.375グロメット(リード線長さ300mm)
13,260
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36549502VF5120-5GZ1-03FDC24G3/8グロメット:リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549511VF5120-5GZD1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549527VF5120-5H1-02DC24Rc1/4グロメット:リード線長さ600mm
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549536VF5120-5H1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ600mm
12,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36549545VF5120-5HD1-02DC24Rc1/4グロメット:リード線長さ600mm
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549554VF5120-5HS1-02DC24Rc1/4グロメット:リード線長さ600mm
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549563VF5120-5HS1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ600mm
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549572VF5120-5HSD1-02DC24Rc1/4グロメット:リード線長さ600mm
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549581VF5120-5HSD1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ600mm
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549597VF5120-5HSE1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ600mm
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549606VF5120-5HZ1-03DC24Rc3/8グロメット:リード線長さ600mm
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549615VF5120-5LOZ1-03DC24Rc3/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549624VF5120-5LU1-03DC24Rc3/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549633VF5120-5LZ1-03DC24Rc3/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549642VF5120-5LZE1-02DC24Rc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549651VF5120-5LZE1-03FDC24G3/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549667VF5120-5M1-03DC24Rc3/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549676VF5120-5MZ1-02DC24Rc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549685VF5120-5MZ1-03DC24Rc3/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549694VF5120-5MZE1-02DC24Rc1/4M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549703VF5120-5T1-02DC240.25コンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36549712VF5120-5T1-03DC240.375コンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549721VF5120-5TD1-03DC24Rc3/8コンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549737VF5120-5TE1-03DC24Rc3/8コンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549746VF5120-5TE1-03FDC24G3/8コンジットターミナル
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549755VF5120-5TU1-03DC24Rc3/8コンジットターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549764VF5120-5TUD1-03DC24Rc3/8コンジットターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549773VF5120-5TZ1-02DC240.25コンジットターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549782VF5120-5TZ1-03DC240.375コンジットターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36549791VF5120-5TZD1-03DC24Rc3/8コンジットターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

納期が思ってた以上(2週間)もかかり その間ラインが停止してしまった
性能的には 満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする