コクヨ
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>
ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
色
白
白色度(%)
90
主な用途
宛名・表示用
紙厚(mm)
0.08
ラベル厚(mm)
0.08
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合プリンタ
面付
ラベルサイズ(mm)
余白
入数
片数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17429107
K2KPC-V1-30
1パック(30枚)
インクジェット(染料・顔料)
ノーカット
297×210
なし
30
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
17429116
K2KPC-V1-100
1パック(100枚)
カラーレーザー、インクジェット用
ノーカット
297×210
なし
100
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
17429125
K2KPC-V1-500
1箱(500枚)
カラーレーザー、インクジェット用
ノーカット
297×210
なし
500
500
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
17429134
K2KPC-V4-30
1パック(30枚)
カラーレーザー、インクジェット用
4面
148.5×105
なし
30
120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
17429143
K2KPC-V4-100
1パック(100枚)
カラーレーザー、インクジェット用
4面
148.5×105
なし
100
400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
17429152
K2KPC-V4-500
1箱(500枚)
カラーレーザー、インクジェット用
4面
148.5×105
なし
500
2000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
17429177
K2KPC-V10-100
1パック(100枚)
カラーレーザー、インクジェット用
10面
50.8×86.4
四辺余白付
500
1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
17429186
K2KPC-V10-500
1箱(500枚)
カラーレーザー、インクジェット用
10面
50.8×86.4
四辺余白付
500
5000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
17429195
K2KPC-V12-30
1パック(30枚)
カラーレーザー、インクジェット用
12面
42.3×86.4
四辺余白付
30
360
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
17429204
K2KPC-V12-100
1パック(100枚)
カラーレーザー、インクジェット用
12面
42.3×86.4
四辺余白付
100
1200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
17429213
K2KPC-V12-500
1箱(500枚)
カラーレーザー、インクジェット用
12面
42.3×86.4
四辺余白付
500
6000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
17429238
K2KPC-V21-100
1パック(100枚)
カラーレーザー、インクジェット用
21面
42.4×70
なし
100
2100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
17429247
K2KPC-V21-500
1箱(500枚)
カラーレーザー、インクジェット用
21面
42.4×70
なし
500
10500
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
17429265
K2KPC-V24-100
1パック(100枚)
カラーレーザー、インクジェット用
24面
33.9×70
上下余白付
100
2400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
17429274
K2KPC-V24-500
1箱(500枚)
カラーレーザー、インクジェット用
24面
33.9×70
上下余白付
500
12000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
17429168
K2KPC-V10-30
1パック(30枚)
カラーレーザー、インクジェット用
10面
50.8×86.4
四辺余白付
30
300
オープン
取扱い終了
17429222
K2KPC-V21-30
1パック(30枚)
カラーレーザー、インクジェット用
21面
42.4×70
なし
30
630
オープン
取扱い終了
17429256
K2KPC-V24-30
1パック(30枚)
カラーレーザー、インクジェット用
24面
33.9×70
上下余白付
30
720
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください