曜日別特売

A4クリヤーホルダー<K2> 高透明

A4クリヤーホルダー<K2> 高透明 - コクヨA4クリヤーホルダー<K2> 高透明 - コクヨ
(2件のレビュー)

透明度が高く中の書類がはっきり見やすい高透明PPのクリヤーホルダーの10冊パック。

サイズA4高透明外寸法(mm)310×220シート厚さ(mm)0.2内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17429554K2フ-C750TX10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17429554
2021-05-06
用途: 商品使用カタログ用

文字がもっとクリアに見える透明感がほしい。まるでホルダー存在が感じられないほど。

対象商品 : 17429554
2020-04-12
用途: 資料の保護

図や写真などをファイルした際に、高い透明度で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする