曜日別特売

なめらかボールペン<K2> ノック式

なめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式 - コクヨ
(9件のレビュー)

低摩擦インクでなめらかな書き心地のノック式油性ボールペン

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(先軸)R-AS、(後軸)R-MBS、(クリップ)ABS軸径(Φmm)9全長(mm)151方式ノック式インク油性色数単色線の太さ細字入数(本)10繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17430403K2PR-NB207BX10
オープン
849
934(税込)
当日出荷
17430412K2PR-NB207DX10
オープン
849
934(税込)
当日出荷
17430428K2PR-NB207RX10
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 伝票書き

持ちやすい太さで、書いていても疲れない。1本バラで買えると良いと思う。

対象商品 : 17430412
2022-01-25
用途: 事務作業
株式会社花いちご農・林・水産業

すぐに無くしてしまう人がいるので、安くて書きやすいものを探していて購入。
細いかなって思ったけど、書き味は問題ない。
細くなったので手帳に挟むようになって無くすことはなくったみたいです

対象商品 : 17430412
2021-02-04
用途: 書類作成。日々のメモ書き、連絡事項記入等々、電話受け時のメモに

インク漏れやかすれなく、いつもノックするとスムーズに文字が書けて嬉しいです。

対象商品 : 17430412
2018-05-21
用途: 作業後のレポート記入
建設業・工事業

2番手のボールペンとして使用しています。
全体がプラスチック製なので握りに頼りなさはありますが
書き味はそこそこで気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17430412
2017-11-22
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

持ちやすくて書きやすくていいです。次も購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17430403
2017-01-24
用途: 機械の動作レポート用
株式会社ヒューマン・アーク・マシナリー

現場での機械試運転の際に
動作させながらレポート報告書を書くときに使用しておりますが
ノック式でペン先がしまえるため
落としてしまっても大丈夫ですし
洋服のペン刺しに入れても良いので諜報しています。

2が参考にしています
対象商品 : 17430412
2016-06-28
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

凄くなめらか

対象商品 : 17430412
2017-03-28
用途: 日報記入用として使う為に購入しました
運輸・通信業

最初は書き味も良く、書きやすいなと思ったのですが、そのうちインクの出が悪くなり、しょっ中文字がかすれてしまいます。何とかなりませんか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする