曜日別特売

なめらかボールペン<K2> ノック式 替え芯

なめらかボールペン<K2> ノック式 替え芯 - コクヨ
(3件のレビュー)

低摩擦インクなめらか油性ボールペンノック式用替芯。

商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合K2PR-NB207B・D・R全長(mm)115インク油性線の太さ細字内容量1パック(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17430446K2PRR-NB207DX5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
17430437K2PRR-NB207BX5
オープン
取扱い終了
17430455K2PRR-NB207RX5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17430446
2021-03-20
用途: 書き物するとき

お気に入りのボールペンが書けなくなったけど、替え芯があったので復活しました。

対象商品 : 17430446
2020-07-08
用途: 自宅で
サービス業

この芯は長さが長いので、長さの異なる種類のノック式ボールペンに合うようにカットして使いました。お土産とかいろいろな記念でいただいたボールペンは適合した替え芯が無く、あきらめて使い捨てでしたが、これで復活しました。次もこの芯を買います。そしてなめらかです。

対象商品 : 17430446
2015-07-08
用途: 日常資料作成作業

ボールペンのメーカーによる替芯の長さは異なりますが、それぞれに合わせて上端を切れば殆どのメーカーに対応できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする