コクヨ
蛍光マーカー<K2> シングルタイプ
発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 太字シングルタイプ。
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
4.0
材質
(軸・尾栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
138
タイプ
シングル
インク
水性顔料蛍光インク
グリーン購入法
適合
線の太さ
太字
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17430525
K2PM-L1BX10
ライトブルー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
17430534
K2PM-L1GX10
ライトグリーン
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
17430543
K2PM-L1PX10
ピンク
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
17430552
K2PM-L1YX10
イエロー
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
17430568
K2PM-L1YRX10
オレンジ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください