コクヨ
蛍光マーカー<K2> ツインタイプ
発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 細字・太字角芯ツインタイプ。
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
0.8~4.0
材質
(軸・先栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
138
タイプ
ツイン
インク
水性顔料蛍光インク
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/太字
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17430577
K2PM-L2BX10
ライトブルー
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
17430586
K2PM-L2GX10
ライトグリーン
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
17430595
K2PM-L2PX10
ピンク
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
17430604
K2PM-L2YX10
イエロー
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
17430613
K2PM-L2YRX10
オレンジ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください