曜日別特売

グリップさらさらタイプ

グリップさらさらタイプ - カーメイトグリップさらさらタイプ - カーメイトグリップさらさらタイプ - カーメイトグリップさらさらタイプ - カーメイト
(1件のレビュー)

やわらかい芯材に、さらさらした手触りのダブルラッセル生地を巻いたグリップ
ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単
袋やバックをなどを掛けられる、便利なフック付

用途車に乗り降りする時や乗車中に姿勢を安定させます仕様(取付可能シート)ヘッドレストポールが2本。ポール直径が25mm以下。ポールの間隔が300mm以下ブラウン質量(g)67耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1グリップ長さ(mm)230本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)40×390×30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本来の目的以外で使用しないこと
エアバッグの作動や運転の妨げになるところでは使用しないこと
本製品にぶら下がらないこと
使用前に、本体が確実に取付けられていること、ベルトに傷やほつれ等が無いことを確認してください。傷、ほつれがある場合は使用しないこと
フックが横や下向きになった場合、袋が落ちる場合があります
鋭利な突起のあるものは、フックにかけないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432528CD21
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17432528
2022-03-27
用途: 後席
建設業・工事業

老婆が乗車時ヘッドレストにしがみ付くので購入しました。
安心感があるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする