ドクターデオプレミアム エアコン取付タイプ

ドクターデオプレミアム エアコン取付タイプ - カーメイトドクターデオプレミアム エアコン取付タイプ - カーメイトドクターデオプレミアム エアコン取付タイプ - カーメイト
(2件のレビュー)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル
消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」
エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去
無香タイプ
60日間持続性能
詰替あります。型番:D223
クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用

用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個ブラック質量(g)24形式ゲル状本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42RoHS指令(10物質対応)対応使用期間60日内容量1個(8g)
注意
※飲用不可
エアコンフィンの手前に、高さ42mm、幅40mm、奥行24mmの取付スペースが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432555D222
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: タバコ消臭

取付け簡単で効果も高いと思います。
炭の置き型消臭剤やファブリーズなどやっても消えなかったタバコ臭が気にならないレベルまで落ち着くような気がします。
詰め替え用があるので次回はそちらを購入しようかと思いますが、このタイプの消臭剤にしては高価に感じます。詰め替え用も高価です。物価高のせいでしょうか?

対象商品 : 17432555
2018-10-27
用途: 車内清掃

芳香剤のきつい匂いもなく、快適です。置き型と一緒に使っているので、効果は大きいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする