曜日別特売

エアコン取付消臭剤詰替

エアコン取付消臭剤詰替 - カーメイトエアコン取付消臭剤詰替 - カーメイト
(2件のレビュー)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル
消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」
型番:D222の詰替用
無香タイプ
60日間持続性能

用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個質量(g)10形式ゲル状本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15RoHS指令(10物質対応)対応使用期間60日内容量1個(8g)
注意
※飲用不可
型番:D227の詰替にもお使いいただけますが、性能は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432564D223
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17432564
2019-02-18
用途: 消臭剤の詰め替えに

DEOシリーズは車内清掃に効果があり重宝していたが、詰め替え用が購入でき、更に使い勝手が良くなった

対象商品 : 17432564
2016-08-25
用途: 車内環境向上
農・林・水産業

詰め替え用は近場では手に入らないので非常に助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする