曜日別特売

ドクターデオプレミアムスプレータイプ

ドクターデオプレミアムスプレータイプ - カーメイト
(9件のレビュー)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル
消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」
ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します
無香タイプ

用途空間及び布製品の除菌・消臭シリーズドクターデオ香り無香タイプ液性中性成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)形式ハンドスプレー
注意
※飲用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432582D2261本(250mL)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45850928D226W1セット(250mL×2本)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 古い車のカーペットと内装に
自動車・二輪車・自転車関連業

購入した中古車に使用。このスプレータイプとシート下取付タイプを併用したところ、タバコやカビではないのですが何となく古びた感じのにおいがあったものがすっかり取れた気がします。

対象商品 : 17432582
2023-12-20
用途: 車の消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いが簡単で、即効性を感じました。持続性とかはこれから見ていきます。

対象商品 : 17432582
2022-11-29
用途: クルマの消臭
製造業

臭いで臭いをごまかすものではないものが欲しくて。
新車から14年経過の車内(非喫煙)ですが、完璧ではないですが改善されました。もしかしたら全ての臭いのもとにかけられてないのかもしれません。効果あり。

対象商品 : 17432582
2019-02-27
用途: クルマのメンテナンス作業時に、つかいました。

クルマの消臭に初めて使いました、確かに汗臭い臭いは一発で、無くなりました、あとは、持続するかが楽しみです。

対象商品 : 17432582
2019-11-28
用途: カークリーニング
パイオニアクリーンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

タバコの消臭にと思い購入しましたが、イマイチでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17432582
2017-02-09
用途: 車洗車時
医療・福祉・介護関連業

タバコや車内の嫌な匂いが嘘のように消えます。
芳香剤の様に匂いをつけるのではなく無臭になるのでとても満足です。

対象商品 : 17432582
2016-04-25
用途: 動物死骸運搬

県道に死んでいる動物の死骸を除去する仕事をしていますが、車で運搬した後に、これをスプレーすると死臭も無くなる程、消臭されます。
値段も高いですが、満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 17432582
2018-01-03
用途: ヘルメット内の消臭
金融・保険業

駐輪中に雨に降られ、その後ヘルメット内は何とも言えない臭いがするように。そんな時にこのスプレーを使うとあっという間に無臭になります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする