おもり付ゴミバコ カーボン

おもり付ゴミバコ カーボン - カーメイト
(2件のレビュー)

空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています
左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)
ウォークスルーにぴったりの16cm幅

用途ゴミ箱本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160質量(g)445内容量1個
注意
※運転席の足元は危険なので設置しないで下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432722DZ309カーボン&レッド
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17432713DZ308カーボン&ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17432722
2021-09-12
用途: 自動車 内
卸売・小売業

大きさが適当で良い
片手で 片フタにできない
もう少し軽くできると尚良い

対象商品 : 17432722
2020-07-24
用途: 丁度イイ、大きさです。
運輸・通信業

新車に乗り換えてゴミ箱も新しくしようと思って、こちらの商品を購入しました。
サイズも丁度良くて、転倒しづらい商品なので、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする