曜日別特売

ロッドホルダー用オプション IF52

ロッドホルダー用オプション IF52 - カーメイト
(2件のレビュー)

角穴はめ込み式のアシストグリップに対応するパーツ

用途innoロッドホルダー用オプション質量(g)107セット内容アダプターフック、M6×15ネジ、平ワッシャー、アダプターベース、ナット×各4個、取扱説明書×1部内容量1セット
注意
※必ずカーメイト車種別適合情報をご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17433422IF52
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17433422
2018-07-16
用途: 車への取り付け
Sアイエム企画 グリーンavenue

オプションの金具があり綺麗に取り付けする事が出来ました。

対象商品 : 17433422
2017-09-27
用途: ロッドホルダーを付けるため
建設業・工事業

適合車種に入っていたがなぜか合わず、自分で工夫はしたが何とか装着は出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする