曜日別特売

ナンバーボルトキャップ

ナンバーボルトキャップ - カーメイトナンバーボルトキャップ - カーメイトナンバーボルトキャップ - カーメイトナンバーボルトキャップ - カーメイトナンバーボルトキャップ - カーメイト
(1件のレビュー)

標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます
カーボンルック&ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出
ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に
軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)

用途カーボンルックのナンバーボルトキャップ付属品両面テープ付質量(g)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)9×22×22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(4個)
注意
※本品は柔らかい布で水洗いしてください。本品のキズや脱落を防止するため、コンパウンドや洗車機等は使用しないでください
子供が誤って飲み込んだりしないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17433675LS405
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17433675
2018-04-17
用途: ナンバープレート盗難防止
花岡総合設備建設業・工事業

取付が両面テープとは思わなかった。盗難防止にはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする