曜日別特売

リヤワイパーボルトキャップ

リヤワイパーボルトキャップ - カーメイトリヤワイパーボルトキャップ - カーメイトリヤワイパーボルトキャップ - カーメイトリヤワイパーボルトキャップ - カーメイト
(3件のレビュー)

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです
カーボンルック+ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出
シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。

用途リアワイパーボルトキャップ質量(g)11本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×25×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品はリアワイパーボルト専用です。用途以外には使用しないこと
500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
子供の手の届く所に置かないこと。飲込むと危険です
高圧スプレー洗浄機等で強く噴流水を当てないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17433684LS406
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17433684
2021-05-07
用途: 自動車

ハスラーに取り付け。車体側に付いているゴムブーツの上にかぶさるので雨水侵入しないハズ。雌ネジ内蔵だが強く締めるとバカになりそうなのでネジロック剤を使って装着。耐久性はこれから。

対象商品 : 17433684
2019-11-27
用途: ワゴンR MH21Sに
その他業種

ワゴンR MH21Sに使用しています。
リア周りがスッキリした外観になりました。

対象商品 : 17433684
2019-05-31
用途: リヤワイパー外した時には。
サービス業

リヤワイパーが邪魔なので外した際の飛び出たボルトを塞ぐために購入。。リヤワイパーは車検時には無くても問題ないが、外してボルト剥き出したままでは車検に通らないらしいのでこのキャップは必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする