曜日別特売

BCP POWER(非常用蓄電装置)

BCP POWER(非常用蓄電装置) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)BCP POWER(非常用蓄電装置) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)BCP POWER(非常用蓄電装置) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)BCP POWER(非常用蓄電装置) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)

災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。
停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。
機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。
USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。

仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付きアイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17433702Li-Fe4.6-12
198,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする