曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29580004VFR3110-4EC-035AC220(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580013VFR3110-4EZ-035AC220(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
13,92012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580022VFR3110-5D5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
12,43011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580031VFR3110-5D-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580047VFR3110-5D-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580056VFR3110-5D-03F5DC24DIN形ターミナルG3/8
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580065VFR3110-5D-03N5DC24DIN形ターミナルNPT3/8
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580074VFR3110-5DA-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580083VFR3110-5DB-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580092VFR3110-5DC5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
12,43011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580101VFR3110-5DC-Q5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
12,76011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580117VFR3110-5DC-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580126VFR3110-5DC-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
14,14012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580135VFR3110-5DZ5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
13,53012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29580144VFR3110-5DZ-B025DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
16,12014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580153VFR3110-5DZ-Q5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
13,86012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580162VFR3110-5DZ-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29580171VFR3110-5DZ-02-Q5DC24DIN形ターミナルRc1/4
15,57013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580187VFR3110-5DZ-02F5DC24DIN形ターミナルG1/4
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580196VFR3110-5DZ-02N5DC24DIN形ターミナルNPT1/4
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580205VFR3110-5DZ-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
15,24014,980
7,098
アウトレット
7,808(税込)
当日出荷
残り3点です
29580214VFR3110-5DZ-03-Q5DC24DIN形ターミナルRc3/8
15,57013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580223VFR3110-5DZ-03F5DC24DIN形ターミナルG3/8
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580232VFR3110-5DZ-03F-Q5DC24DIN形ターミナルG3/8
15,57013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580241VFR3110-5DZ-03N5DC24DIN形ターミナルNPT3/8
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580257VFR3110-5DZA5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
13,53012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580266VFR3110-5DZA-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580275VFR3110-5DZA-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580284VFR3110-5DZB5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
13,53012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580293VFR3110-5DZB-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580302VFR3110-5DZB-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580311VFR3110-5DZC5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
13,53012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580327VFR3110-5DZC-B025DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
16,12014,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580336VFR3110-5DZC-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580345VFR3110-5DZC-02-Q5DC24DIN形ターミナルRc1/4
15,57013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580354VFR3110-5DZC-02T5DC24DIN形ターミナルNPTF1/4
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580363VFR3110-5DZC-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
15,24014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29580372VFR3110-5E5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
11,1109,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580381VFR3110-5E-025DC24グロメットターミナルRc1/4
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580397VFR3110-5E-035DC24グロメットターミナルRc3/8
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580406VFR3110-5EB5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
11,1109,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580415VFR3110-5EB-025DC24グロメットターミナルRc1/4
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580424VFR3110-5EB-035DC24グロメットターミナルRc3/8
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580433VFR3110-5EC5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
11,1109,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580442VFR3110-5EC-035DC24グロメットターミナルRc3/8
12,82011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580451VFR3110-5EZ5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
12,21011,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580467VFR3110-5EZ-B025DC24グロメットターミナルサブプレートなし
14,80013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580476VFR3110-5EZ-025DC24グロメットターミナルRc1/4
13,92012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580485VFR3110-5EZ-035DC24グロメットターミナルRc3/8
13,92012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29580494VFR3110-5EZA-035DC24グロメットターミナルRc3/8
13,92012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする