5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29597382VFR3410-5EZDC24グロメットターミナルサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597391VFR3410-5EZ-02DC24グロメットターミナルRc1/4
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597407VFR3410-5EZ-03DC24グロメットターミナルRc3/8
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597416VFR3410-5EZB-03DC24グロメットターミナルRc3/8
20,790
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597425VFR3410-6DZ-03DC12DIN形ターミナルRc3/8
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597434VFR3410R-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597443VFR3410R-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597452VFR3410R-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597461VFR3410R-1EZ-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597477VFR3410R-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597486VFR3410R-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597495VFR3410R-2DZAAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597504VFR3410R-2DZC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597513VFR3410R-2E-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597522VFR3410R-3DAC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597531VFR3410R-3D-03AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597547VFR3410R-5DDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597556VFR3410R-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597565VFR3410R-5DZ-02DC24DIN形ターミナルRc1/4
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597574VFR3410R-5DZ-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597583VFR3410R-5DZB-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
23,930
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597592VFR3410R-5EB-02DC24グロメットターミナルRc1/4
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597601VFR3410R-5EZDC24グロメットターミナルサブプレートなし
20,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597617VFR3411-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597626VFR3411-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597635VFR3411-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597644VFR3411-1DZA-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597653VFR3411-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597662VFR3411-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597671VFR3411-4DZC-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597687VFR3411-5DDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597696VFR3411-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597705VFR3411-5DZ-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597714VFR3411-5DZCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597723VFR3440-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
17,380
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597732VFR3440-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597741VFR3440-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597757VFR3440-1DC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597766VFR3440-1DC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597775VFR3440-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597784VFR3440-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,080
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
29597793VFR3440-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597802VFR3440-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597811VFR3440-1DZC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597827VFR3440-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597836VFR3440-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597845VFR3440-1EZCAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597854VFR3440-1GAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597863VFR3440-1G-02AC100(50/60Hz)グロメットRc1/4
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29597872VFR3440-1G-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする