曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29611671VFR4240-4GS-03AC220(50/60Hz)グロメットRc3/8
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611687VFR4240-4GS-04AC220(50/60Hz)グロメットRc1/2
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611696VFR4240-4TAC220(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611705VFR4240-4T-03AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611714VFR4240-4T-04AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611723VFR4240-4TZB-04AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611732VFR4240-5DDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611741VFR4240-5D-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611757VFR4240-5D-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611766VFR4240-5D-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611775VFR4240-5D-04-QDC24DIN形ターミナルRc1/2
21,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611784VFR4240-5DADC24DIN形ターミナルサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611793VFR4240-5DA-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611802VFR4240-5DB-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611811VFR4240-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611827VFR4240-5DZ-QDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611836VFR4240-5DZ-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29611845VFR4240-5DZ-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611854VFR4240-5DZ-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29611863VFR4240-5DZ-04NDC24DIN形ターミナルNPT1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611872VFR4240-5DZADC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611881VFR4240-5DZA-B04DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
22,940
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611897VFR4240-5DZA-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611906VFR4240-5DZBDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611915VFR4240-5DZB-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611924VFR4240-5DZB-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611933VFR4240-5DZCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611942VFR4240-5DZC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611951VFR4240-5DZC-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611967VFR4240-5EDC24グロメットターミナルサブプレートなし
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611976VFR4240-5E-04DC24グロメットターミナルRc1/2
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611985VFR4240-5EZDC24グロメットターミナルサブプレートなし
19,310
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29611994VFR4240-5EZ-03DC24グロメットターミナルRc3/8
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612003VFR4240-5EZ-04DC24グロメットターミナルRc1/2
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612012VFR4240-5EZB-03DC24グロメットターミナルRc3/8
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612021VFR4240-5EZCDC24グロメットターミナルサブプレートなし
19,310
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612037VFR4240-5EZC-03DC24グロメットターミナルRc3/8
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612046VFR4240-5GDC24グロメットサブプレートなし
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612055VFR4240-5G-03DC24グロメットRc3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612064VFR4240-5G-04DC24グロメットRc1/2
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612073VFR4240-5GA-04DC24グロメットRc1/2
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612082VFR4240-5GB-03DC24グロメットRc3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612091VFR4240-5GC-03DC24グロメットRc3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612107VFR4240-5GSDC24グロメットサブプレートなし
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612116VFR4240-5GS-03DC24グロメットRc3/8
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612125VFR4240-5GS-04DC24グロメットRc1/2
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612134VFR4240-5GSCDC24グロメットサブプレートなし
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612143VFR4240-5GSC-03DC24グロメットRc3/8
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612152VFR4240-5TDC24コンジットターミナルサブプレートなし
18,540
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612161VFR4240-5T-03DC24コンジットターミナルRc3/8
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする