曜日別特売

キューブボックス CB350P

キューブボックス CB350P - 不二貿易キューブボックス CB350P - 不二貿易キューブボックス CB350P - 不二貿易キューブボックス CB350P - 不二貿易キューブボックス CB350P - 不二貿易キューブボックス CB350P - 不二貿易キューブボックス CB350P - 不二貿易キューブボックス CB350P - 不二貿易
(4件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345材質プリント紙化粧パーティクルボード板厚(mm)12内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1743432381899ナチュラル
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月6日
1743433281900ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月6日
1743434881901ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434323
2024-03-28
用途: 軽くて便利

おすすめ商品
できれば、後付けで扉が取り付けられるようにして欲しい。

対象商品 : 17434348
2021-10-27
用途: 事務書類の保存
その他業種

しっかりしていて、連結することが出来、使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 17434323
2020-01-24
用途: 書類など収納
シェア税理士法人サービス業

組み合わせが自由なのがよいですね。
ちょっとしたスペースに収まるので重宝です。

対象商品 : 17434348
2019-03-29
用途: A4の書類を立てて並べ、箱の上に書類を重ね置きする。
株式会社バイブリンゲン

狭い場所で作業したので組み立てるのに少し苦労しました。当然ですが広く安定した場所でやらないとうまくいきません。正方形にする為にネジを少しずつ締めるのも、握りやすいしっかりとしたドライバーを使うことをお勧めします。私は小さいドライバーを使ったので力を込めずらく、完成したら手が痛くなりました。それでも上手に出来ましたので大変満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする